アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの 乾燥器レンタル
【レンタル】真空乾燥器用架台 AVO-450T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64208578
品番
AVO-450T
参考基準価格(税別)
¥616
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
専用固定金具でしっかりと固定できます。
専用固定金具でしっかりと固定できます。
AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
付属品
専用固定金具
質量(kg)
18
外形寸法(mm)
590×580×700
耐荷重(kg)
170
キャスター径(Φmm)
50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし)
アズワン品番
2-2186-11-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。