【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-2692-01-65 電源(V)AC100 50/60Hz 注文コード64208639 品番STU-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥776
この商品はアズワン品番・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。
インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。
グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。

付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 仕様湿度設定範囲:10〜80%RH 材質本体/スチール、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz アズワン品番4-2692-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※加湿機能はありません。
※除湿効率、到達湿度は除湿対象により変動します。除湿データは図面・資料をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※加湿機能はありません。※除湿効率、到達湿度は除湿対象により変動します。除湿データは図面・資料をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208639 STU-1 72184747 STU-1 画像準備中 【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1 アズワン 1台 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする