【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-5456-01-65 仕様●カラーパレット:7色●スクリーンサイズ:1,920×1,080/カラータッチパネル●レンズモジュール可動範囲:0°, 30°, 60°, 90°●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●内蔵メモリ:16GB●最少表示単位:0.1 ℃●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●連続操作/充電時目安時間:6時間 / 3時間 注文コード64208648 品番Pivot-IR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥944
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。
4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。
トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。
画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。
設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。
レンズモジュールは4段階の回転が可能です。

付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.) 仕様●カラーパレット:7色●スクリーンサイズ:1,920×1,080/カラータッチパネル●レンズモジュール可動範囲:0°, 30°, 60°, 90°●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●内蔵メモリ:16GB●最少表示単位:0.1 ℃●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●連続操作/充電時目安時間:6時間 / 3時間 寸法(mm)142×76×19 mm 質量(g)210 電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 分解能0.05 ℃ インターフェースUSB Type-C 測定波長8 〜 14μm ズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4) 解像度256×192 測定温度範囲-20 〜 + 550 ℃ 視野角56°× 42° 防塵防水性能IP54 保存形式JPG (音声注釈機能あり) アズワン品番4-5456-01-65 PC接続可能(画像データのエクスポート) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートパワーオフ機能※▼専用ケース / ストラップ※▼品質/メーカー保証書(英語ver.)※▼温度試験報告書/結果(英語ver.)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208648 Pivot-IR 72185998 Pivot-IR 画像準備中 【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR ICI 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする