【レンタル】熱風乾燥器 LC-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番63-4170-28-65 仕様内法:W450×H820×D450(mm) 注文コード64208675 品番LC-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】
器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。
キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。

仕様内法:W450×H820×D450(mm) 温度範囲(℃)(外囲温度+20)〜+200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590 アズワン品番63-4170-28-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208675 LC-124 72183146 LC-124 画像準備中 【レンタル】熱風乾燥器 LC-124 エスペック 1台 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする