トミー精工
トミー精工の 理化学機器レンタルサービス
トミー精工の 理化学機器レンタル
トミー精工の 遠心分離機レンタル
【レンタル】ローターラック AR015-24
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
64-8003-79-65
仕様
●ローターラック容量:2mLマイクロチューブ×24本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/51mm※本ラックは3段重ねて使用できます。●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310
注文コード
64208727
品番
AR015-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥328
この商品は
アズワン品番・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ローターラック容量:2mLマイクロチューブ×24本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/51mm※本ラックは3段重ねて使用できます。●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15,000
アズワン品番
64-8003-79-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64208727
AR015-24
72184641
AR015-24
【レンタル】ローターラック AR015-24
トミー精工
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)