【レンタル】鏡面冷却式露点計 DewStar S-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64208797 品番 DewStar S-2
参考基準価格(税別)¥17,560 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低露点型鏡面冷却式露点計(ミラー冷却式露点計、ミラー式露点計、光学式露点計)DewStar S-2はドライルームでの低露点ガスの測定や、工場内のドライエアラインの性能確認をはじめ、乾燥工程での水分管理など低露点の計測への需要に応えます。
アキュスター(鏡面自動クリーニング)を採用。
多種の計測値をその場で確認できる演算機能。
耐久性にすぐれたプラチナミラー(オプション)の使用で腐食性ガス計測も可能。
持ち運び可能なポータブルタイプ露点計。

仕様●Model:DewStar S-2●アナログ出力(モニタ部):4〜20mA、0〜5VDC●サンプリング流量:0.5〜2.5L/min.●システム精度:±0.2℃ DP、±0.4℃ DP(-50℃DP以下)●センサ部〜モニタ部:専用ケーブル(標準3m)で接続●デジタル出力(モニタ部):RS232C(測定値or演算値)●使用環境範囲:センサ部/0〜35℃、モニタ部/0〜35℃、結露なきこと/95%rh以下●接続部:1/4"コンプレッションフィッティングPT●測定パラメータ:露点/霜点(℃)、温度(℃)、圧力(kPa)●演算値:相対湿度(%rh)、絶対湿度(g/m3)、水分率(PPMv)(PPMw)●露点・霜点測定範囲:65〜15℃(空冷 at 23℃)、-75℃〜15℃(水冷 at 20℃、ただし-65℃以下は水冷10℃) セット内容鏡面冷却式露点計(DewstarS-2S-0)、センサ部(rS-2S-0)、本体モニター間接続ケーブル、本体電源ケーブル、RS-232Cケーブル、モニター部(S-1M-0)、温度センサ(S-1S-001)、エアポンプセット 質量(kg)センサ部/約10.0、モニタ部/約0.5 電源(V)AC90〜240(50/60Hz) 消費電力(W)約200 繰返し性±0.1℃DP アズワン品番65-1794-69-65 使用圧力(MPaG)0.5 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする