【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64208806 品番 ARV-310P
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

低粘度〜高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。
攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。
自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。
0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。
進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。
通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。
外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。
通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属
通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。

仕様●レンタル専用付属品:300mL容器(蓋穴あきタイプ)×10個、150mL容器(蓋穴あきタイプ)×20個●供給電源、電圧:単相 AC100V±10% 50Hz/60Hz、消費電力:約 50 VA(待機時)最大 1200 VA(運転時)●最大積載量:310g※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。●輸送ロック機構:本体前面および背面 各1箇所 ※ロック状態にて出荷ご納品となります。解除してからご使用下さい。 方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式 本体質量(kg)約 90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645 アズワン品番65-3745-83-65 安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサー サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※▼※材料、容器、アダプターなどを含めてカップホルダーに積載した時の合計質量です。※▼※実撹拌量は容器、材料、条件により異なるため、お問い合わせください。※供給電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする