【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64208824 品番 LabSwift-aw
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

低価格で本格的な測定を実現
CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。
繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属
現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属

仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03〜1.00aW●測定室温範囲:5〜45℃ 質量(kg)1.2 表示LCD(AW値と温度同時表示) 測定精度±0.010aw(0.11〜0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11〜0.90 再現性±0.003aw 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×225×85 分解能±0.001aW 湿度センサーCM-2 温度測定精度±0.15℃(0〜50℃) アズワン品番65-3904-73-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※時間は、1〜30分でセット
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定方式電気抵抗式(測定室内密閉性有り)※単位awと%RHで切り替え可能※コミュニケーション(PC/Printer)SDカード(1GB)※恒温槽無し※フィルター(オプション)eVC-21, eVC-26,eVALC-1、REDOX※揮発性物質の影響除去方法揮発性物質の影響を受ける。別途化学フィルターを用意※測定時「Actual」 終了「Stable」※時間は、1〜30分でセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする