【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番67-3074-69-75 電源(V)AC100 注文コード64208876 品番423154(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,240
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー
製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューション
AIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです
高いポータビリティ
1.2 kgのコンパクトボディ
人間工学に基づくデザイン
ABS樹脂による高い衝撃耐性
バッテリーが長持ちで短時間充電
シンプルでフレキシブルな操作性
音と光による分かりやすい通知機能
捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能
連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能
簡便なメンテナンス
なめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン
様々な消毒剤に対応
オートクレーブ可能なサンプルグリッド
シンプルな空気回路の除染プロセス
世界基準の装置を国内拠点でサポート
公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データ
アイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用
国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施

質量(g)1200 電源(V)AC100 規格CE/UL/CSA バッテリーリチウムイオンバッテリー 吸引流量100L/min±6.5L/min 最大吸引量(L)2000 アズワン品番67-3074-69-75 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)128×208×146 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この製品の校正期間は5年に1回です。(メーカー校正)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208876 423154(校正証明書付) 72184020 423154 画像準備中 【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154 ビオメリュー・ジャパン 1台 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする