【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番6-8000-01-65 注文コード64208894 品番SUW-30CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

手元スイッチを押すことで操作ができます。
調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。
薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。
手元スイッチで操作が容易。
★どんな体勢でもカッティングが可能です。
★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。
★ハンドピースのみの購入も可能です。

仕様入力:AC100V 50/60Hz 0.7A 種別チタンホーン(刃長12mm) 寸法(mm)本体/180×175×79mm、ハンドピース/Φ34×216mm、カッター/12×4.1×0.4mm 質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3 回転数(min-1[r.p.m])最大6200 最大出力(W)35(連続可変) コード長さ(m)1.4 発振周波数40kHz アズワン品番6-8000-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208894 SUW-30CD 72185438 SUW-30CD 画像準備中 【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD スズキ 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする