【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番7-9419-01-65 仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10〜40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14〜56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります 注文コード64208928 品番DE370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥696
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。
偏光、非偏光の切り替えが可能です。
撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。
撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。
★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。

仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10〜40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14〜56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります 寸法(mm)約130×36×40 質量(g)117 電源リチウムイオン電池 対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種 機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示 光源LED×8個 アズワン品番7-9419-01-65 USBポート数1ポート サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208928 DE370 72185219 DE370 画像準備中 【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370 ナビス(アズワン) 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする