【レンタル】小型超低温槽(-80〜-60℃、180L) VT-208HC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64208946 品番 VT-208HC
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。

仕様●停電警報:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知●内・外装:鋼板アクリル樹脂焼付塗装●冷却性能:-80〜-60℃●外部警報出力:無電圧接点出力2P端子●温度警報:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源) 質量(kg)約64 外形寸法(mm)925×(605+88)×845 電源(V)AC100 50/60Hz 15A 消費電力(W)330/340 内形寸法(mm)755×435×650 内容積(L)約191 冷媒HC混合冷媒(ノンフロン) アズワン品番1-5714-22-61 断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン) 凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ 冷却器パイプオンシート サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※レンタル専用付属品:アルミトレーTN208(1本)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※温度記録計TR-55i-Pt取り付け仕様もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする