DKN602 【レンタル】プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 150L DKN602 ヤマト科学 64209077

【レンタル】プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 150L DKN602

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード64209077品番DKN602
参考基準価格(税別)¥21,550販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
付属品棚板×2枚・棚受×4本仕様●コード番号:212872●温度設定範囲:室温+10~250℃質量(kg)約65外形寸法(mm)710×651×870電源(V)AC100 50/60Hz 14A(20A)機能プログラム運転(30ステップ×1・15ステップ×2・10ステップ×3)・パターンリピート×6・クイックオートストップ・オートスタート・オートストップ・キャリブレーションオフセット・停電補償アズワン品番1-9294-03-60庫内寸法(mm)600×500×500対流方式強制送風循環タイマー1分~99時間59分・100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)庫内容量(L)150サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※架台は含みません。
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※架台は含みません。※可燃性物質を庫内に入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする