付属品棚板×2枚・棚受×4本仕様●コード番号:212872●温度設定範囲:室温+10~250℃質量(kg)約65外形寸法(mm)710×651×870電源(V)AC100 50/60Hz 14A(20A)機能プログラム運転(30ステップ×1・15ステップ×2・10ステップ×3)・パターンリピート×6・クイックオートストップ・オートスタート・オートストップ・キャリブレーションオフセット・停電補償アズワン品番1-9294-03-63庫内寸法(mm)600×500×500対流方式強制送風循環タイマー1分~99時間59分・100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)庫内容量(L)150サービス分類レンタル