【レンタル】超低温槽 UD-80W74NF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64209235 品番 UD-80W74NF
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。
検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。
小型で運転音も気になりません。
小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。
温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。
USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。
ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ
195本入り

仕様●内形寸法:W480×D330×H470mm●警報:温度異常、機械異常●電流:4.8A 質量(kg)70 容量(L)74 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-65〜-80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×490×950 アズワン品番64-8073-69-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする