【レンタル】あわとり練太郎 ARE-310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64209366 品番 ARE-310
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。
高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。
微粒子の均一分散が可能です。
撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。
数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。
オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。
自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。

付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入) 仕様●攪拌モード:公転速度/最大2000rpm、自転速度/最大800rpm●最大処理容量:250mL●脱泡モード:公転速度/最大2200rpm、自転速度/最大60rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 9A 本体質量(kg)約21 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340 アズワン品番65-1791-12-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※あわとり練太郎(自転・公転ミキサー)※プロペラレス混和方式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする