SH-242 【レンタル】小型環境試験器 観測窓付 SH-242 エスペック 64209540

【レンタル】小型環境試験器 観測窓付 SH-242

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)30仕様●ケーブル孔:左右Φ100●内法:W300×H300×D250(mm)●温度・湿度範囲:-~40+150℃/30~95%rhアズワン品番65-3904-74-64注文コード64209540品番SH-242
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】
ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。
温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。
新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。

付属品L架台仕様●ケーブル孔:左右Φ100●内法:W300×H300×D250(mm)●温度・湿度範囲:-~40+150℃/30~95%rh質量(kg)約106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×690×696アズワン品番65-3904-74-64サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※観測窓有※PC通信機能(RS-485)付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1につき120,000/税込132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする