【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64209567 品番 FMF-038F1
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。
卓上に設置できるドアタイプです。
オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。

仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動 材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板 質量(kg)45 外形寸法(mm)483×513×717 容量(L)38 電源(V)AC100 50/60Hz 10A コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)約3 温度制御方式マイコン制御 設定温度範囲-40〜-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃) 冷媒HFC-404A 圧縮機公称出力300W アズワン品番1-5831-11-60 庫内寸法(mm)340×345×310 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする