仕様●消費電力(50/60Hz):216/214W●霜取方式:手動材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板質量(kg)45外形寸法(mm)480×520×770容量(L)37電源(V)AC100 50/60Hz 10Aコンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)冷媒HFC-404A圧縮機公称出力300Wアズワン品番1-5831-12-61庫内寸法(mm)340×310×345サービス分類レンタル