【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64209725 品番 MDX-310
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ
タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用
国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合
「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能
待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)

仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9〜35℃(1℃毎) 質量(kg)62 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 電源(V)AC100 50/60Hz 12A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×491×823 冷媒の種類HFC R134a(260g) アズワン品番63-1829-19-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にローター、バケットなどは付属しておりません。別途レンタル品をご利用ください。(品番64-8003-78-60〜65、品番64-8003-79-60〜65、品番64-8003-80-60〜65)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする