アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 実験用品レンタル
【レンタル】架台 4570T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64209926
品番
4570T
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
仕様
垂直均等耐荷重:約120kg
材質
スチール
寸法(mm)
600×600×700
キャスター
Φ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)
アズワン品番
1-6105-22-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500