アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 実験用品レンタル
【レンタル】架台(収納付) OK-450S1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64210014
品番
OK-450S1
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥9,581
販売価格(税別)
¥
8,710
バスケットに入れる
固定金具・引出し付きです。
アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
付属品
専用固定金具×4個
仕様
●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ
材質
スチール粉体焼付塗装
寸法(mm)
550×562×700
質量(kg)
約25
キャスター
Φ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付)
アズワン品番
1-9937-22-63
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500