【レンタル】排熱レス&フロンレススポットクーラーPure Drive ZEA132901

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード64210127 品番ZEA132901/ZEA186101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとした箱型デザイン。熱中症・節電対策に適しています。
排熱レス。取り込んだ外気を、水の気化熱を利用して2段階で冷却。
排熱を出さずに、冷たい風だけを届けます。
排熱による周囲への影響がないため、作業環境の快適性がUP(狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり冷却性能が発揮できない場合があります)。
排熱を逃すためのダクトも必要ありません。
フロン不使用。地球環境への負荷低減に貢献するフロン不使用のスポットクーラー。

仕様●<ZEA132901>製品サイズ:W500×D500×H1,050mm(スポット口含まず)、重量:約42kg(タンク空状態)、電源:AC100V(50/60 Hz)、消費電力:0.18/0.22kW、運転音:61/65dB(A)、タンク容量:7.5L×2個(脱着式)、風量:410/500m3/h(強)、風量の切り替え:3段階(強・中・弱)、電源コード長さ:2m、口の形状:スポット(内径110 mm)、キャスター径:Φ75 mm●<ZEA186101>製品サイズ:W500×D500×H1,120mm(スポット口含まず)、重量:約42kg(タンク空状態)、電源:AC100V(50/60 Hz)、消費電力:0.14/0.18kW、運転音:61/65dB(A)、タンク容量:7.5L×2個(脱着式)、風量:370/450m3/h(強)、風量の切り替え:3段階(強・中・弱)、電源コード長さ:2m、口の形状:スポット(内径110 mm)、キャスター径:Φ75 mm、首振り角度:90°※首振りタイプです。 アズワン品番67-6431-67-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする