【レンタル】Air Misty 大型噴霧器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64210626 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。

仕様●レンタル期間:10日●ロック付キャスター:4個●噴霧液体:A2Care●液剤エンプティー表示(もしくは電源OFF):静電容量式センサ●液剤流量:3〜6mL/分●運転モード(24時間タイマー付き):Normal 5分/1時間 Clean15分/1時間 JET Clean30分/1時間 Manualカスタム設定●適用面積:〜100平米●騒音周波数:50/60Hz ホワイト 容量4Lタンク搭載 外形寸法(mm)550×210×405 電圧(V)AC100 消費電力(kW)0.05 空気流量(L/min)5 アズワン品番7-8097-02-61 1時間あたりの電気代目安(円)約1.35 最高圧力(kPa)130[1.3kggf/cm2] 定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2] サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする