仕様●レンタル期間:20日●ロック付キャスター:4個●噴霧液体:A2Care●液剤エンプティー表示(もしくは電源OFF):静電容量式センサ●液剤流量:3〜6mL/分●運転モード(24時間タイマー付き):Normal 5分/1時間 Clean15分/1時間 JET Clean30分/1時間 Manualカスタム設定●適用面積:〜100平米●騒音周波数:50/60Hz
色ホワイト
容量4Lタンク搭載
外形寸法(mm)550×210×405
電圧(V)AC100
消費電力(kW)0.05
空気流量(L/min)5
アズワン品番7-8097-02-63
1時間あたりの電気代目安(円)約1.35
最高圧力(kPa)130[1.3kggf/cm2]
定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]
サービス分類レンタル