EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 理化学機器レンタルサービス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 理化学機器レンタル
EYELA(アイラ/東京理化器械)の ラボ用ポンプレンタル
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10〜180×1本掛 MP-2000A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
10
アズワン品番
1-2111-12-61
注文コード
64210766
品番
MP-2000A
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様
●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
寸法(mm)
137×152×191mm
質量(kg)
約3.2
電源(V)
AC100 50/60Hz 0.4A 40A
モーター
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)
10〜180×1本掛
吐出圧(kPa)
147(1.5kg/cm2)
適合チューブ材質
シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
アズワン品番
1-2111-12-61
流量精度
±2%
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300