神栄テクノロジー
神栄テクノロジーの 測定・測量機器レンタルサービス
神栄テクノロジーの 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
神栄テクノロジーの ニオイセンサーレンタル
【レンタル】においモニター 各種臭気及び香気 OMX-SRM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64211037
品番
OMX-SRM
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。
においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。
連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
付属品
空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース
仕様
●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間
寸法(mm)
74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)
270(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露なきこと)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
表示
LCDデジタル
機能
リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェース
USB
メモリー
容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス
各種臭気及び香気
測定レンジ
Low/0.00〜99.9、High/0〜999
アズワン品番
2-3484-01-60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Webよりデータファイリングソフトをダウンロードできます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300