スイデン
スイデンの 理化学機器レンタルサービス
スイデンの 実験用品レンタル
【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64211186
品番
SF-50FS-1VP
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。
「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
仕様
消費電力(50/60Hz):180/265W
寸法(mm)
880×760×1290
質量(kg)
13.1
タイプ
大風量三脚スタンド型
電源(V)
AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)
50
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
270/310
アズワン品番
2-9951-02-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300