アズワン
【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
40
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
10(延長)
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64211369
品番
STU-1
参考基準価格(税別)
¥25,220
販売価格(税込)
¥27,632
販売価格(税別)
¥
25,120
バスケットに入れる
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。
インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。
グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品
シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
仕様
湿度設定範囲:10~80%RH
材質
本体/スチール、タンク/PE
寸法(mm)
本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm
質量(kg)
本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
アズワン品番
4-2692-01-68
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※加湿機能はありません。
※除湿効率、到達湿度は除湿対象により変動します。除湿データは図面・資料をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※加湿機能はありません。※除湿効率、到達湿度は除湿対象により変動します。除湿データは図面・資料をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300