【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64211396 品番 Pivot-IR
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。
4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。
トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。
画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。
設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。
レンズモジュールは4段階の回転が可能です。

付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.) 仕様●カラーパレット:7色●スクリーンサイズ:1,920×1,080/カラータッチパネル●レンズモジュール可動範囲:0°, 30°, 60°, 90°●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●内蔵メモリ:16GB●最少表示単位:0.1 ℃●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●連続操作/充電時目安時間:6時間 / 3時間 寸法(mm)142×76×19 mm 質量(g)210 電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 分解能0.05 ℃ インターフェースUSB Type-C 測定波長8 〜 14μm ズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4) 解像度256×192 測定温度範囲-20 〜 + 550 ℃ 視野角56°× 42° 防塵防水性能IP54 保存形式JPG (音声注釈機能あり) アズワン品番4-5456-01-61 PC接続可能(画像データのエクスポート) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートパワーオフ機能※▼専用ケース / ストラップ※▼品質/メーカー保証書(英語ver.)※▼温度試験報告書/結果(英語ver.)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする