【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64211545 品番 MT-11D
参考基準価格(税別)¥121,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。
JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。
凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。
筐体がアルミ製なので丈夫です。
マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。
試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。
USBケーブルでPCと通信させることができます。
付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。
医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。
通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。

質量(kg)約4.5 測定範囲計数範囲/0〜100000カウント、漏れ率/0.00〜100.0%、防護係数・フィットファクタ/1〜10000 電源(V)AC100〜240 ±10% 50/60Hz 1.0A 測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時) 測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒 機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能 測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク 測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定) 吸引流量1 L/min 動作環境15〜30℃、30〜90%rh(但し、結露がないこと) モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類 アズワン品番65-9038-44-62 粒子径(μm)99+モード:0.02〜1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※イソプロピルアルコール(IPA)は付属しておりません。
※純度99.5%以上もしくは試薬特級のイソプロピルアルコール(IPA)またはエタノールをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※イソプロピルアルコール(IPA)は付属しておりません。※純度99.5%以上もしくは試薬特級のイソプロピルアルコール(IPA)またはエタノールをご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする