【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64211834 品番 KSC-Z01
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400

三層フィルターを搭載した局所排気装置です。
高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。
活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。
各フィルターは工具不要で交換が容易です。
★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。

付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個 仕様補集率:0.3μm以上 95%以上 寸法(mm)350×300×470 質量(kg)14 電源(V)AC100 50/60Hz 120W 処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時) 電源コード(m)2(2Pプラグ) 騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定) ダクト径(Φmm)75 最大静圧(Pa)650 アズワン品番1-5928-01-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※吸引フードで1か所を吸引したい場合、1:本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台、2:硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×1個、3:ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セット、4:吸引フード(1-5928-14-60)×1個が必要です。
※分岐用天板を使用し、吸引フードで同時に2か所を吸引したい場合、1:本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台、2:分岐用天板レンタル(1-5928-11-60)×1個、3:硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×2本、4:ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×2セット、5:吸引フード(1-5928-14-60)×2個が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※★※吸引フードで1か所を吸引したい場合は※★▼1本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台※★▼2硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×1個※★▼3ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セット※★▼4吸引フード(1-5928-14-60)×1個が必要です。※★※分岐用天板を使用し、吸引フードで同時に2か所を吸引したい場合は※★▼1本体KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)×1台※★▼2分岐用天板レンタル(1-5928-11-60)×1個※★▼3硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)×2本※★▼4ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×2セット※★▼5吸引フード(1-5928-14-60)×2個が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする