【レンタル】ローターラック AR510-04

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64212254 品番 AR510-04
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●ローターラック容量:50mLコニカルチューブ×4本、15mLコニカルチューブ×4本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/43mm●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-8003-80-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※50mL×4本と15mL×4本との併用による同時遠心処理は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50mL×4本と15mL×4本との併用による同時遠心処理は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする