曜日別特売
423154(校正証明書付) 【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154 ビオメリュー・ジャパン 64212534

【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード64212534品番423154(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー
製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューション
AIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです
高いポータビリティ
1.2 kgのコンパクトボディ
人間工学に基づくデザイン
ABS樹脂による高い衝撃耐性
バッテリーが長持ちで短時間充電
シンプルでフレキシブルな操作性
音と光による分かりやすい通知機能
捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能
連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能
簡便なメンテナンス
なめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン
様々な消毒剤に対応
オートクレーブ可能なサンプルグリッド
シンプルな空気回路の除染プロセス
世界基準の装置を国内拠点でサポート
公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データ
アイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用
国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施

質量(g)1200電源(V)AC100規格CE/UL/CSAバッテリーリチウムイオンバッテリー吸引流量100L/min±6.5L/min最大吸引量(L)2000アズワン品番67-3074-69-70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)128×208×146校正証明書一般校正サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この製品の校正期間は5年に1回です。(メーカー校正)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする