浦和工業
浦和工業の 理化学機器レンタルサービス
浦和工業の 理化学機器レンタル
浦和工業の 撹拌機、振とう機レンタル
【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000〜20000rpm G3STA10K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1式
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
1-5869-21-65
注文コード
64212604
品番
G3STA10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥928
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットに入る小型・軽量サイズです。
2時間充電で最長10時間、通常使用で2〜3時間使用可能です。
付属品
コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ
仕様
●DC10電源:ACアダプター(DC2〜12V)●DM12ハンドピースサイズ:Φ24.2×128.5mm
質量(g)
本体/250、ハンドピース/160
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000〜20000
本体寸法(mm)
65×37×137
アズワン品番
1-5869-21-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※本体にアタッチメントは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※正転逆転機能※本体にアタッチメントは付属していません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64212604
G3STA10K
72179610
G3STA10K
【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000〜20000rpm G3STA10K
浦和工業
1式
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)