画像準備中

【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番65-9831-57-65 仕様公称容量×本数:15mLコニカル管×4+50mLコニカル管×2 注文コード64212620 品番530130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥212
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様公称容量×本数:15mLコニカル管×4+50mLコニカル管×2 直径×長さL(Φmm×mm)30×117 回転数最高4000(rpm) 最大遠心力(xg)2610 アズワン品番65-9831-57-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コードNo.053-0130 MiXセット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64212620 530130 72181071 0530130 画像準備中 【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130 久保田商事 1式 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする