画像準備中

【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5〜10mL×8・7〜10mL×12 0530140

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番67-0487-29-65 仕様公称容量×本数:5〜10mL採血管/15mLガラス管×8、7〜10mL長い採血管/15mLガラス管×12 注文コード64212629 品番530140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様公称容量×本数:5〜10mL採血管/15mLガラス管×8、7〜10mL長い採血管/15mLガラス管×12 直径×長さL(Φmm×mm)12〜17×65〜107、12〜17.2×89〜107 回転数最高4000(rpm) 最大遠心力(xg)2400×2470 アズワン品番67-0487-29-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コードNo.053-0140(底ゴム実装済み)MiXセット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64212629 530140 72184598 0530140 画像準備中 【レンタル】採血管バケットMiXセット(4個セット) 5〜10mL×8・7〜10mL×12 0530140 久保田商事 1式 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする