浦和工業
浦和工業の 理化学機器レンタルサービス
浦和工業の 理化学機器レンタル
浦和工業の 撹拌機、振とう機レンタル
【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000〜20000rpm G3STA10K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1式
レンタル日数(日)
15
アズワン品番
1-5869-21-62
注文コード
64212656
品番
G3STA10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,240
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットに入る小型・軽量サイズです。
2時間充電で最長10時間、通常使用で2〜3時間使用可能です。
付属品
コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ
仕様
●DC10電源:ACアダプター(DC2〜12V)●DM12ハンドピースサイズ:Φ24.2×128.5mm
質量(g)
本体/250、ハンドピース/160
本体寸法(mm)
65×37×137
回転数
2000〜20000min -1
アズワン品番
1-5869-21-62
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※本体にアタッチメントは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300