久保田商事
久保田商事の 理化学機器レンタルサービス
久保田商事の 実験用品レンタル
【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
64212708
品番
530130
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
公称容量×本数:15mLコニカル管×4+50mLコニカル管×2
直径×長さL(Φmm×mm)
30×117
回転数
最高4000(rpm)
最大遠心力(xg)
2610
アズワン品番
65-9831-57-60
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コードNo.053-0130 MiXセット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300