【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番66-0019-13-65 注文コード64213015 品番TOFFBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥176
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。
バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。
臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。

材質綿・ポリエステル 質量(kg)0.3 長さ(cm)105 耐荷重150kg アズワン品番66-0019-13-65 洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可) 腰囲(cm)(推奨)80〜90 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※メーカーの取り扱い説明が必要な場合はご一報願います。お取次ぎさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64213015 TOFFBS 72181631 TOFFBS 画像準備中 【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBS シーマン 1枚 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする