【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット レンタル日数(日)1(延長) 注文コード64213268 品番EnSURE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,388
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。
選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。
ATP検査試薬(別売・2-8950-11〜12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。
ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。
Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。
ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。
ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。
食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。
【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。

仕様試薬テスト時間:4〜7時間 セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm)72×32×191 測定範囲0〜9999RLU 質量(g)約260(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)8/10 測定時間15秒 測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU) インターフェースUSB メモリー2000データ アズワン品番2-2558-11-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼本体×1台※▼PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本※▼スタンド×1台※▼データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚※▼ネックストラップ×1本※▼キャリングケース×1個※インキュベーターは付属しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64213268 EnSURE 72180861 EnSURE 画像準備中 【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー) ニッタ 1セット 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする