【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番3-5585-01-65 注文コード64213286 品番UM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥352
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。
LED点灯パターン(6モード)が選択できます。

仕様フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス) 質量(g)307 倍率10〜284× 有効画素数500万画素 撮像素子1/4インチ CMOS サイズ(mm)63×47×145 アズワン品番3-5585-01-65 フレームレート30fps サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PC接続専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64213286 UM12 72183399 UM12 画像準備中 【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン 1セット 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする