R550Pro 【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ R550Proシリーズ 日本アビオニクス 64213304

【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ R550Proシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1セット注文コード64213304品番R550Pro
参考基準価格(税別)¥22,840販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最速120Hzの高速サンプリングを実現した超解像・高画素モデルです。

付属品キャリングケース、SDカード、USBケーブル、ワイヤードリモコン、グリップベルト、ネックストラップ、レンズ保護キャップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500PRO for R550)、バッテリパック、(レンタル専用)Powerkit A 国内向け PKA-100VDM仕様●検出器画素数:640(H)×480(V)画素●画素超解像時(SR モード):1280(H)×960(V)画素 ※4※4静止画のみ対応質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む外形寸法約121mm(H)×105mm(W)×195mm(D)突起部含まず温度精度±1℃ ※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)電源(AC V)100~220、50/60Hz測定波長8~14μm測定温度範囲-40~2000℃測定距離(範囲)10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞温度分解能(℃)0.025(at 30・S/N改善時)アズワン品番4-3239-01-65記録画素数標準時:640(H)×480(V)フレームレート30Hz / 60Hz ※2 / 120Hz ※3※2 WindowingモードW1(640×240)設定時のフレームレート※3 WindowingモードW2(640×120)設定時のフレームレート測定視野角(°)32(H)×24(V)(標準レンズ搭載時)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼※2 WindowingモードW1(640×240)設定時のフレームレート※▼※3 WindowingモードW2(640×120)設定時のフレームレート※▼※4静止画のみ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする