ダイヤ工業
ダイヤ工業の 理化学機器レンタルサービス
ダイヤ工業の 実験用品レンタル
【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
4-4371-02-65
注文コード
64213320
品番
001-0153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。
高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。
人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
サイズ
M
質量(g)
約800
動力
空気圧
適応寸法(cm)
身長155〜170・胸囲75〜100・大腿囲45〜60
アズワン品番
4-4371-02-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64213320
001-0153
72185587
001-0153/001-0523
【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153
ダイヤ工業
1セット
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)