【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番62-9883-12-65 仕様●アンプ・スピーカー部、最大出力:12W(ACアダプター/電池使用時)、最大出力音圧レベル:106dB(JEITA)、定格歪率:2%以下、入力インピーダンス:マイク(有線 Φ6.3mmモノラル)/1kΩ、マイク(有線 XLRバランス)/10kΩ、外部入力/47kΩ、S/N比:65dB以上(外部入力端子)、エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cm コーン型フルレンジ●ワイヤレス部、使用周波数:1895.616〜1902.528MHz、無線方式:1.9GHz DECT準拠方式、周波数特性:100〜10,000Hz、受信数:1チャンネル、アンテナ:内蔵アンテナ(ダイバーシティ)、通信距離:約50m(見通し時、妨害電波がない場合) 注文コード64213329 品番ATW-SP1910/MIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥752
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。

仕様●アンプ・スピーカー部、最大出力:12W(ACアダプター/電池使用時)、最大出力音圧レベル:106dB(JEITA)、定格歪率:2%以下、入力インピーダンス:マイク(有線 Φ6.3mmモノラル)/1kΩ、マイク(有線 XLRバランス)/10kΩ、外部入力/47kΩ、S/N比:65dB以上(外部入力端子)、エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cm コーン型フルレンジ●ワイヤレス部、使用周波数:1895.616〜1902.528MHz、無線方式:1.9GHz DECT準拠方式、周波数特性:100〜10,000Hz、受信数:1チャンネル、アンテナ:内蔵アンテナ(ダイバーシティ)、通信距離:約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アズワン品番62-9883-12-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤレスアンプ※ワイヤレス部※アンプ・スピーカー部※ワイヤレスマイクロホン※▼ポーチ付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64213329 ATW-SP1910/MIC 72179427 ATW-SP1910/MIC 画像準備中 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC audio-technica 1セット 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする