【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 64213374 品番 (校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥996 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

NO.0〜4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50〜200℃)のチェックが可能です。
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。

材質水銀 全長300mm 測定範囲NO.0:-50〜0℃、NO.1:0〜50℃、NO.2:50〜100℃、NO.3:100〜150℃、NO.4:150〜200℃ 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ アズワン品番65-1836-52-75 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定範囲※コード番号※▼JC-1150(NO.0)※▼JC-1151(NO.1)※▼JC-1152(NO.2)※▼JC-1153(NO.3)※▼JC-11514(NO.4)※この商品の校正期間は1年に1回です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする