曜日別特売
7215-06 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 64213505

【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1セット(4個×6本)注文コード64213505品番7215-06
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品

品名TS-7C用バケット遠心加速度2430(G)アズワン品番1-1584-34-68サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※ご使用には別途遠心機本体、スイングローターが必要です。ビオラモ汎用遠心機 444315-100レンタル(1-1584-21-60)スイングローターTS-7Cレンタル(1-1584-33-60)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする