アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの 光学式測定機器レンタル
アズワンの その他光学式測定機器レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64213767
品番
UM12
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,733
販売価格(税別)
¥
7,030
バスケットに入れる
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。
LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様
フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス)
質量(g)
307
倍率
10〜284×
有効画素数
500万画素
撮像素子
1/4インチ CMOS
サイズ(mm)
63×47×145
アズワン品番
3-5585-01-63
フレームレート
30fps
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※PC接続専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300