【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ R550Proシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64213907 品番 R550Pro
参考基準価格(税別)¥456,800 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

最速120Hzの高速サンプリングを実現した超解像・高画素モデルです。

付属品キャリングケース、SDカード、USBケーブル、ワイヤードリモコン、グリップベルト、ネックストラップ、レンズ保護キャップ、取扱説明書、標準添付ソフト(NS9500PRO for R550)、バッテリパック、(レンタル専用)Powerkit A 国内向け PKA-100VDM 仕様●検出器画素数:640(H)×480(V)画素●画素超解像時(SR モード):1280(H)×960(V)画素 ※4※4静止画のみ対応 質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む 温度精度±1℃ ※環境温度:20〜30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%) 検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) 電源(AC V)AC100〜220、50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195※突起部含まず 測定波長8〜14μm 測定温度範囲-40〜2000℃ 測定距離(範囲)10cm〜∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm〜∞ 温度分解能(℃)0.025(at 30・S/N改善時) アズワン品番4-3239-01-63 記録画素数標準時:640(H)×480(V) フレームレート30Hz / 60Hz ※2 / 120Hz ※3※2 WindowingモードW1(640×240)設定時のフレームレート※3 WindowingモードW2(640×120)設定時のフレームレート 測定視野角(°)32(H)×24(V)(標準レンズ搭載時) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼※2 WindowingモードW1(640×240)設定時のフレームレート※▼※3 WindowingモードW2(640×120)設定時のフレームレート※▼※4静止画のみ対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする