ダイヤ工業
ダイヤ工業の 理化学機器レンタルサービス
ダイヤ工業の 実験用品レンタル
【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64213968
品番
001-0153
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。
高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。
人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
サイズ
M
質量(g)
約800
動力
空気圧
適応寸法(cm)
身長155〜170・胸囲75〜100・大腿囲45〜60
アズワン品番
4-4371-02-62
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300